Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 800A 400V 2BKN/50 AR LOWLOSS

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 800A 400V 2BKN/50 AR LOWLOSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E8406

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590438766

Sonepar Artikelnummer

121237742

Hersteller Artikelnummer

170E8406

Hersteller Typ

170E8406

Hersteller Artikel Nr.:

170E8406

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

400 V

Bemessungsstrom:

800 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

57 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

50.3 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.058 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 400 V, Größe 2, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, IEC 60269-4