Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 80A 1000V 1*FKE/115 AR CU

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 80A 1000V 1*FKE/115 AR CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M3533

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Abschaltleistung - 125 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590448420

Sonepar Artikelnummer

121238268

Hersteller Artikelnummer

170M3533

Hersteller Typ

170M3533

Hersteller Artikel Nr.:

170M3533

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

80 A

Abschaltleistung:

125 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

30 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

116 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.464 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 1000 V, Kompaktgröße 1, aR, IEC, Einzel- (Top) Kennmeldersystem, Quadratischer Körper mit zentrierten Anschraublaschen, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 125 kA