Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 80A 1600V 1*S/175 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 80A 1600V 1*S/175 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E4193

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1600 V

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590438476

Sonepar Artikelnummer

121237717

Hersteller Artikelnummer

170E4193

Hersteller Typ

170E4193

Hersteller Artikel Nr.:

170E4193

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1600 V

Bemessungsstrom:

80 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

30 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.600 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, DC 1600 V, Kompaktgröße 1, 43 x 58 x 207 mm, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, Ausschaltvermögen 100 kA