Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 80A 690V 1*FU/115 AR UC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 80A 690V 1*FU/115 AR UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M3711

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590449441

Sonepar Artikelnummer

121238308

Hersteller Artikelnummer

170M3711

Hersteller Typ

170M3711

Hersteller Artikel Nr.:

170M3711

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

80 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

18 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

117 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.175 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 690 V, Kompaktgröße 1, 45 x 45 x 148 mm, aR, IEC, UL, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA