Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 80A 750VDC 1C/A124 PC GR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 80A 750VDC 1C/A124 PC GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M2002

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Abschaltleistung - 85 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590303514

Sonepar Artikelnummer

121237973

Hersteller Artikelnummer

170M2002

Hersteller Typ

170M2002

Hersteller Artikel Nr.:

170M2002

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

750 V

Bemessungsstrom:

80 A

Abschaltleistung:

85 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

37 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

128 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.217 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, DC 750 V, Kompaktgröße 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion, dritte Schiene, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 80 kA