Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 850A 4000V 23BKN/290 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 850A 4000V 23BKN/290 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6090

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 4000 V

  • Bemessungsstrom - 850 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516017654

Sonepar Artikelnummer

121238983

Hersteller Artikelnummer

170M6090

Hersteller Typ

170M6090

Hersteller Artikel Nr.:

170M6090

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

4000 V

Bemessungsstrom:

850 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

400 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

289 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

8.540 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 850 A, AC 4000 V, 2 x Größe 3, 74 x 171 x 289 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4