Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 900A 1250V 3DKN/95 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 900A 1250V 3DKN/95 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6325

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1250 V

  • Bemessungsstrom - 900 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704057033749

Sonepar Artikelnummer

121269184

Hersteller Artikelnummer

170M6325

Hersteller Typ

FUSE 900A 1250V 3DKN/95 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170M6325

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1250 V

Bemessungsstrom:

900 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

130 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

93.3 mm

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.001 kg