Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 900A 1500V 3BKN/125 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 900A 1500V 3BKN/125 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6727

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1500 V

  • Bemessungsstrom - 900 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516020555

Sonepar Artikelnummer

121239210

Hersteller Artikelnummer

170M6727

Hersteller Typ

170M6727

Hersteller Artikel Nr.:

170M6727

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1500 V

Bemessungsstrom:

900 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

130 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

125 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.134 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 1500 V, Größe 3, 76 x 92 x 125 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4