Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Fuse Block, Class H, 250V 30A, 1 Pole

EATON
kopierenkopieren
EATON - Fuse Block, Class H, 250V 30A, 1 Pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HM25030-1SR

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85363090

  • Gewicht - 0.363 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712512718

Sonepar Artikelnummer

120925340

Hersteller Artikelnummer

HM25030-1SR

Hersteller Typ

HM25030-1SR

Hersteller Artikel Nr.:

HM25030-1SR

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.363 kg

Eaton Sicherungsunterteil (Fuse Block), Class H, 1-polig, 250V / 30A für industrielle Absicherungen.