EATON - fuses 10 X 1,6AT 6,3X3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071070717
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539332343
Sonepar Artikelnummer
121269059
Hersteller Artikelnummer
40071070717
Hersteller Typ
ERSATZ SICHERUNGEN 10 X 1,6AT 6,3X32 MM
Hersteller Artikel Nr.:
40071070717
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.026 kg
Eaton ZB-S Zentralbatteriesystem Sicherung 1,6 AT 250 V (6,3 mm x 32 mm Kartuschengröße) 10er-Pack (für SWR 150)


