EATON - Fuß- Grobhandtaster, 1 Öffner, Not-Aus, Aufbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229747
Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung
Farbe der Kappe - rot
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082297473
Sonepar Artikelnummer
120205474
Hersteller Artikelnummer
229747
Hersteller Typ
FAK-R/V/KC01/IY
Hersteller Artikel Nr.:
229747
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Farbe der Kappe:
rot
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.308 kg


