EATON - Fuß- Grobhandtaster, 1 Schließer + 1 Öffner, Not-Aus, Aufbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229748
Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung
Farbe der Kappe - rot
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082297480
Sonepar Artikelnummer
120153760
Hersteller Artikelnummer
229748
Hersteller Typ
FAK-R/V/KC11/IY
Hersteller Artikel Nr.:
229748
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Farbe der Kappe:
rot
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.320 kg


