EATON - Fuß- Grobhandtaster, 1 Schließer + 1 Öffner, Pilz schwarz, Aufbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229749
Art der Entriegelung - ohne
Farbe der Kappe - schwarz
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082297497
Sonepar Artikelnummer
120057073
Hersteller Artikelnummer
229749
Hersteller Typ
FAK-S/KC11/I
Hersteller Artikel Nr.:
229749
Art der Entriegelung:
ohne
Farbe der Kappe:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.324 kg


