EATON - Fuß- Grobhandtaster, 1 Schließer, Pilz schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115963
Art der Entriegelung - ohne
Farbe der Kappe - schwarz
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081157037
Sonepar Artikelnummer
120802355
Hersteller Artikelnummer
115963
Hersteller Typ
FAK-S/KC10/I
Hersteller Artikel Nr.:
115963
Art der Entriegelung:
ohne
Farbe der Kappe:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.350 kg


