EATON - G.Raumtür geschl get IP55 H=1800 B=1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132951
Ausführung - symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 622.5 mm
Höhe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081298624
Sonepar Artikelnummer
121270124
Hersteller Artikelnummer
132951
Hersteller Typ
XLSD5D1812
Hersteller Artikel Nr.:
132951
Ausführung:
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
622.5 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1740 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
20.800 kg


