EATON - Gehaeuse fuer PKZ0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265363
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 100 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082653637
Sonepar Artikelnummer
121282524
Hersteller Artikelnummer
265363
Hersteller Typ
CI-K2-PKZ0-NA
Hersteller Artikel Nr.:
265363
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
180 mm
Tiefe:
105 mm
Schutzart (NEMA):
3R
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.282 kg


