EATON - Gehaeuse IP23 fuer Steuertrafo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 226100
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Breite - 231 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082261009
Sonepar Artikelnummer
121282407
Hersteller Artikelnummer
226100
Hersteller Typ
+IP23/04
Hersteller Artikel Nr.:
226100
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
231 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP23
Höhe:
203 mm
Tiefe:
254 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85049017
Gewicht:
2.500 kg


