EATON - Gehäuse, Drucktasten, Leuchtmelder, Gehäuse, tastend, 2 Ö, 2 S, Schraubanschluss, Befehlsstellen 2, grau, beschriftet, Frontring Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216533
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Anzahl der Drucktaster - 2
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082165338
Sonepar Artikelnummer
120205687
Hersteller Artikelnummer
216533
Hersteller Typ
M22-I3-M2
Hersteller Artikel Nr.:
216533
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.317 kg


