Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Gehäuseoberteil, grau, Pilzkappe gelb

EATON
kopierenkopieren
EATON - Gehäuseoberteil, grau, Pilzkappe gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229754

  • Farbe - gelb

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Schutzart (NEMA) - 4X

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082297541

Sonepar Artikelnummer

120205479

Hersteller Artikelnummer

229754

Hersteller Typ

FAK-Y

Hersteller Artikel Nr.:

229754

Farbe:

gelb

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.223 kg

FAK Gehäuseoberteil, einfache Montage mit vier Schrauben. Als Ersatzteil oder zum Ändern der Farbe eines vorhandenen FAKs. Wenn geschlossen,, erfüllt den Stand der Schutzart IP67 und IP69K