Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Gehäuseoberteil, grau, Pilzkappe schwarz

EATON
kopierenkopieren
EATON - Gehäuseoberteil, grau, Pilzkappe schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 095540

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Schutzart (NEMA) - 13

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080955405

Sonepar Artikelnummer

120205478

Hersteller Artikelnummer

095540

Hersteller Typ

FAK-S

Hersteller Artikel Nr.:

095540

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.222 kg

FAK Gehäuseoberteil, einfache Montage mit vier Schrauben. Als Ersatzteil oder zum Ändern der Farbe eines vorhandenen FAKs. Wenn geschlossen,, erfüllt den Stand der Schutzart IP67 und IP69K