Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Gehäuseunterteil, schwarz

EATON
kopierenkopieren
EATON - Gehäuseunterteil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229753

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Schutzart (NEMA) - 4X

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082297534

Sonepar Artikelnummer

120205472

Hersteller Artikelnummer

229753

Hersteller Typ

FAK-IU

Hersteller Artikel Nr.:

229753

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.126 kg

FAK Gehäuseunterteil. Als Ersatzteil oder passend zum Gehäuseoberteil. Wenn geschlossen,, erfüllt den Stand der Schutzart IP67 und IP69K