EATON - Geräteabdeckung, Automatenkasten, CI23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 051123
Ausführung - sonstige
Breite - 250 mm
Höhe - 188 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080511236
Sonepar Artikelnummer
120204522
Hersteller Artikelnummer
051123
Hersteller Typ
GA-O/I23
Hersteller Artikel Nr.:
051123
Ausführung:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
188 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.100 kg
Berührungsschutzabdeckung für Automatengehäuse, 1-reihig, mit Beschriftungsstreifen, verwendbar in Kombination mit TG23, RAL 7035


