EATON - Geräteabdeckung, Automatenkasten, CI43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053496
Ausführung - sonstige
Breite - 250 mm
Höhe - 375 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080534969
Sonepar Artikelnummer
120204523
Hersteller Artikelnummer
053496
Hersteller Typ
GA-O/I43
Hersteller Artikel Nr.:
053496
Ausführung:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.190 kg
Berührungsschutzabdeckung für Automatengehäuse, 3-reihig, mit Beschriftungsstreifen, verwendbar in Kombination mit TG43, RAL 7035


