EATON - Geräteabdeckung Ci43 für XNH00 oder D02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194589
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 250 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238058910
Sonepar Artikelnummer
121281074
Hersteller Artikelnummer
194589
Hersteller Typ
GA-43-S60-XNH00/D02
Hersteller Artikel Nr.:
194589
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
250 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.326 kg


