EATON - Geräteabdeckung Ci44 für XNH1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194587
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 375 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238058897
Sonepar Artikelnummer
121281072
Hersteller Artikelnummer
194587
Hersteller Typ
GA-44-S60-XNH1
Hersteller Artikel Nr.:
194587
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
375 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.543 kg


