EATON - Geräteabdeckung, in CI43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020280
Ausführung - sonstige
Breite - 250 mm
Höhe - 375 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080202806
Sonepar Artikelnummer
120204517
Hersteller Artikelnummer
020280
Hersteller Typ
GA-1-I43-G
Hersteller Artikel Nr.:
020280
Ausführung:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.326 kg
Schutzhaube für Sicherungsgeräte im CI-Gehäuse, verwendbar für RS…3-50 und GSTA1 in Kombination mit Adapterplatte A-GSTA1/… in CI43…, immer auch Haltersatz AH-GA bestellen, RAL 7035


