EATON - Geräteabdeckung, Reitersicherungssockel, in CI23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 046378
Ausführung - sonstige
Breite - 188 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080463788
Sonepar Artikelnummer
120204525
Hersteller Artikelnummer
046378
Hersteller Typ
GA-RS-I23
Hersteller Artikel Nr.:
046378
Ausführung:
sonstige
Breite:
188 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg
Schutzhaube für Sicherungsgeräte im CI-Gehäuse, verwendbar für RS…3-50 und GST00-160-40-60-AOU in CI44…, immer auch Haltersatz AH-GA bestellen, RAL 7035


