EATON - Geräteabdeckung, Reitersicherungssockel, in CI43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048751
Ausführung - sonstige
Breite - 375 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080487517
Sonepar Artikelnummer
120204526
Hersteller Artikelnummer
048751
Hersteller Typ
GA-RS-I43
Hersteller Artikel Nr.:
048751
Ausführung:
sonstige
Breite:
375 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
Schutzhaube für Sicherungsgeräte im CI-Gehäuse, verwendbar für RS…3-50 und GST00-160-40-60-AOU in CI43…, immer auch Haltersatz AH-GA bestellen, RAL 7035


