EATON - Geräteabdeckung, Sicherungslasttrenner GSTA1, für CI44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025026
Ausführung - sonstige
Breite - 375 mm
Höhe - 375 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080250265
Sonepar Artikelnummer
120204518
Hersteller Artikelnummer
025026
Hersteller Typ
GA-1-I44
Hersteller Artikel Nr.:
025026
Ausführung:
sonstige
Breite:
375 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.543 kg
Schutzhaube für Sicherungsgeräte im CI-Gehäuse, verwendbar für RS…3-50 und GSTA1 in Kombination mit Adapterplatte A-GSTA1/… in CI44…, immer auch Haltersatz AH-GA bestellen, RAL 7035


