EATON - Geräteabdeckung, Sicherungslasttrenner GSTA2, für CI44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 027399
Ausführung - sonstige
Breite - 375 mm
Höhe - 375 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080273998
Sonepar Artikelnummer
120204519
Hersteller Artikelnummer
027399
Hersteller Typ
GA-2-I44
Hersteller Artikel Nr.:
027399
Ausführung:
sonstige
Breite:
375 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.511 kg
Schutzhaube für Sicherungsgeräte im CI-Gehäuse, verwendbar für GSTA2 in Kombination mit Adapterplatte A-GSTA1/… in CI44…, immer auch Haltersatz AH-GA bestellen, Schutzhaube geschlossen, RAL 7035


