EATON - 'Gerätefach (Kabelraum) Höhe=700 Breite=425''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173049
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm
Breite - 335 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696352
Sonepar Artikelnummer
121277617
Hersteller Artikelnummer
173049
Hersteller Typ
XTPPCAVC-H700W425
Hersteller Artikel Nr.:
173049
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Breite:
335 mm
Höhe:
655 mm
Tiefe:
125 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.925 kg


