EATON - 'Gerätefach (Kabelraum) Höhe=700 Breite=600''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173050
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm
Breite - 510 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696369
Sonepar Artikelnummer
121277618
Hersteller Artikelnummer
173050
Hersteller Typ
XTPPCAVC-H700W600
Hersteller Artikel Nr.:
173050
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
655 mm
Tiefe:
125 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.713 kg


