EATON - Gerätefach (Standard) H450 B1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184910
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 450 mm
Breite - 1269 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081789139
Sonepar Artikelnummer
121279588
Hersteller Artikelnummer
184910
Hersteller Typ
XTPZBAVC-H450W1350
Hersteller Artikel Nr.:
184910
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
450 mm
Breite:
1269 mm
Höhe:
341 mm
Tiefe:
159 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.930 kg


