EATON - 'Gerätefach (Standard) Höhe=450 Breite=''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184738
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 450 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081787722
Sonepar Artikelnummer
121279576
Hersteller Artikelnummer
184738
Hersteller Typ
XTPZBAVC-H450W1000
Hersteller Artikel Nr.:
184738
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
450 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
934 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
184 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.800 kg


