EATON - 'Gerätefach (Standard) Höhe=450 Breite=425''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173103
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 450 mm
Breite - 361 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696895
Sonepar Artikelnummer
121277664
Hersteller Artikelnummer
173103
Hersteller Typ
XTPZBAVC-H450W425
Hersteller Artikel Nr.:
173103
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
450 mm
Breite:
361 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
180 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.825 kg


