EATON - 'Gerätefach (Standard) Höhe=450 Breite=800''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173105
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 450 mm
Breite - 736 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696918
Sonepar Artikelnummer
121277666
Hersteller Artikelnummer
173105
Hersteller Typ
XTPZBAVC-H450W800
Hersteller Artikel Nr.:
173105
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
450 mm
Breite:
736 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
180 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.200 kg


