EATON - Gerätehalter für Multimediaverteiler, Farbe blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178969
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Anwendung - sonstige
Anschlussart vorne - sonstige
Anzahl der Steckverbinder vorne - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081742868
Sonepar Artikelnummer
120370750
Hersteller Artikelnummer
178969
Hersteller Typ
GH-KLV
Hersteller Artikel Nr.:
178969
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Anschlussart vorne:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder vorne:
0
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Anschlussart hinten:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder hinten:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.070 kg


