EATON - Geräteraumtür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171678
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 792 mm
Höhe - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081680269
Sonepar Artikelnummer
121277427
Hersteller Artikelnummer
171678
Hersteller Typ
XSDMC04508
Hersteller Artikel Nr.:
171678
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
792 mm
Höhe:
440 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
22 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.600 kg


