EATON - Geräteraumtür, 2-flügelig, geschlossen, IP55, für HxB=2000x1000mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132952
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 522.5 mm
Höhe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081298631
Sonepar Artikelnummer
120802441
Hersteller Artikelnummer
132952
Hersteller Typ
XSDMC2010-S
Hersteller Artikel Nr.:
132952
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
522.5 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1940 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
43.900 kg


