EATON - Geräteraumtür bel. IP30 H=2000 B=1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284213
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 610 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842130
Sonepar Artikelnummer
121282765
Hersteller Artikelnummer
284213
Hersteller Typ
XSDMV2012-S
Hersteller Artikel Nr.:
284213
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
610 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
52.000 kg


