EATON - Geräteraumtür bel. IP30 H=2000 B=1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143341
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 680 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081400058
Sonepar Artikelnummer
121271122
Hersteller Artikelnummer
143341
Hersteller Typ
XSDMV20135-S
Hersteller Artikel Nr.:
143341
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
680 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1940 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
57.000 kg


