EATON - Geräteraumtür bel. IP42 rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178311
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1092 mm
Höhe - 640 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081736454
Sonepar Artikelnummer
121278407
Hersteller Artikelnummer
178311
Hersteller Typ
XSDMRV40611
Hersteller Artikel Nr.:
178311
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1092 mm
Höhe:
640 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
34 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
18.600 kg


