EATON - Geräteraumtür bel.IP42 XF rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178325
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 395 mm
Höhe - 1940 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081736591
Sonepar Artikelnummer
121278420
Hersteller Artikelnummer
178325
Hersteller Typ
XSDFMRV42004
Hersteller Artikel Nr.:
178325
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
395 mm
Höhe:
1940 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
34 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
18.000 kg


