EATON - Geräteraumtür bel L IP30 H=2000 B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284212
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1010 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842123
Sonepar Artikelnummer
121282764
Hersteller Artikelnummer
284212
Hersteller Typ
XSDMLV2010
Hersteller Artikel Nr.:
284212
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1010 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
43.000 kg


