EATON - Geräteraumtür bel L IP30 H=2000 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284209
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 425 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842093
Sonepar Artikelnummer
121282762
Hersteller Artikelnummer
284209
Hersteller Typ
XSDMLV2004
Hersteller Artikel Nr.:
284209
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
425 mm
Höhe:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1960 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
18.800 kg


