EATON - Geräteraumtür bel L IP30 H=2000 B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284211
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 805 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842116
Sonepar Artikelnummer
121282763
Hersteller Artikelnummer
284211
Hersteller Typ
XSDMLV2008
Hersteller Artikel Nr.:
284211
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
805 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1950 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
31.600 kg


