EATON - Geräteraumtür bel L IP30 H=600 B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285507
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 650 mm
Höhe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082855079
Sonepar Artikelnummer
121282864
Hersteller Artikelnummer
285507
Hersteller Typ
XSDMLV0610
Hersteller Artikel Nr.:
285507
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
650 mm
Höhe:
55 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1010 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.600 kg


