EATON - Geräteraumtür bel L IP30 H=600 B=1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132999
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 650 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081299102
Sonepar Artikelnummer
121270146
Hersteller Artikelnummer
132999
Hersteller Typ
XSDMLV0611
Hersteller Artikel Nr.:
132999
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
650 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1100 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.200 kg


