EATON - Geräteraumtür bel R IP30 H=600 B=1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284217
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 650 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842178
Sonepar Artikelnummer
121282767
Hersteller Artikelnummer
284217
Hersteller Typ
XSDMRV0612
Hersteller Artikel Nr.:
284217
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
650 mm
Höhe:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1190 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
17.200 kg


