EATON - Geräteraumtür bel R IP30 H=600 B=1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132998
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 680 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081299096
Sonepar Artikelnummer
121270145
Hersteller Artikelnummer
132998
Hersteller Typ
XSDMV06135-S
Hersteller Artikel Nr.:
132998
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
680 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1350 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
19.700 kg


